ABB SPA - ABBPRVS1740 SEGR.VERT.POST. H=175MM L=400MM SMI - PRVS1740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 173 mm
Farbe - sonstige
Breite - 402 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646796264
Artikelnummer
ABBPRVS1740
Herstellernummer
PRVS1740
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
173 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
402 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


