Startseite

ABB SPA - ABBPRVS2061 SEGR.VERT.POST. H=200 L=300 (L STR=600 MI) - PRVS2061

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPRVS2061 SEGR.VERT.POST. H=200 L=300 (L STR=600 MI)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 195 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 265.7 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646795380

Artikelnummer

ABBPRVS2061

Herstellernummer

PRVS2061

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

195 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

265.7 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

Segregazione verticale posteriore di fondo lato barre. Per tutte le profondità.