ABB SPA - ABBPRVS3041 SEGR.VERT.POST. H=300 L=200 (L STR=400 MI) - PRVS3041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 290 mm
Farbe - sonstige
Breite - 165.7 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646795212
Artikelnummer
ABBPRVS3041
Herstellernummer
PRVS3041
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
290 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
165.7 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


