Startseite

ABB SPA - ABBPRVS8060 SEGR.VERT.POST. H=800MM L=600MM SMI - PRVS8060

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPRVS8060 SEGR.VERT.POST. H=800MM L=600MM SMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 798 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 602 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646796400

Artikelnummer

ABBPRVS8060

Herstellernummer

PRVS8060

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

798 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

602 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VERT.POST. H 800MM L 600MM SMI