Startseite

ABB SPA - ABBPSHF8092 SEGR.ORIZ.F3B E2.2 FISSO L=800MM P=900MM - PSHF8092

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSHF8092 SEGR.ORIZ.F3B E2.2 FISSO L=800MM P=900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 658 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 842 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646797377

Artikelnummer

ABBPSHF8092

Herstellernummer

PSHF8092

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

658 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

842 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.ORIZ.F3B E2.2 FISSO L 800MM P 900MM