Startseite

ABB SPA - ABBPSHS1800 RIPIANO ORIZ. PER CUBICOLO P1 L=800MM - PSHS1800

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSHS1800 RIPIANO ORIZ. PER CUBICOLO P1 L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 144.7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 424.1 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646792853

Artikelnummer

ABBPSHS1800

Herstellernummer

PSHS1800

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

144.7 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

424.1 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

RIPIANO ORIZ. PER CUBICOLO P1 L 800MM