Startseite

ABB SPA - ABBPSHS1901 RIPIANO ORIZZONTALE L=1000MM - PSHS1901

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSHS1901 RIPIANO ORIZZONTALE L=1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 217 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 1038.7 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646793164

Artikelnummer

ABBPSHS1901

Herstellernummer

PSHS1901

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

217 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

1038.7 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

RIPIANO ORIZZONTALE L 1000MM