Startseite

ABB SPA - ABBPSHS6090 SEGR.ORIZ.POST. L=600MM P=900MM - PSHS6090

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSHS6090 SEGR.ORIZ.POST. L=600MM P=900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 500.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 919 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646795021

Artikelnummer

ABBPSHS6090

Herstellernummer

PSHS6090

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

500.5 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

919 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.ORIZ.POST. L 600MM P 900MM