Startseite

ABB SPA - ABBPSHW8091 SEGR.ORIZ.F3B E1.2 ESTR. L=800MM P=900MM - PSHW8091

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSHW8091 SEGR.ORIZ.F3B E1.2 ESTR. L=800MM P=900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 658 mm

  • Breite - 842 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Mit Kabeleinführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646798473

Artikelnummer

ABBPSHW8091

Herstellernummer

PSHW8091

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

658 mm

Breite:

842 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.ORIZ.F3B E1.2 ESTR. L 800MM P 900MM