ABB SPA - ABBPSHW8094 SEGR.ORIZ.F3B E4.2 ESTR. L=800MM P=900MM - PSHW8094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 561.5 mm
Farbe - sonstige
Breite - 842 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646797490
Artikelnummer
ABBPSHW8094
Herstellernummer
PSHW8094
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
561.5 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
842 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


