Startseite

ABB SPA - ABBPSVF6082 SEGR.F2A-3A E2.2 FISSO H=600MM L=800MM - PSVF6082

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSVF6082 SEGR.F2A-3A E2.2 FISSO H=600MM L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 505.9 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 754.4 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646793072

Artikelnummer

ABBPSVF6082

Herstellernummer

PSVF6082

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

505.9 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

754.4 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.F2A-3A E2.2 FISSO H 600MM L 800MM