Startseite

ABB SPA - ABBPSVF6084 SEGR.F2A-3A E4.2 FISSO H=600MM L=800MM - PSVF6084

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSVF6084 SEGR.F2A-3A E4.2 FISSO H=600MM L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 461.7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 806 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646796912

Artikelnummer

ABBPSVF6084

Herstellernummer

PSVF6084

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

461.7 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

806 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.F2A-3A E4.2 FISSO H 600MM L 800MM