Startseite

ABB SPA - ABBPSVS0057 SEGR.V.F3B E1.2 T7 3/4P O EST.500X700MM - PSVS0057

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSVS0057 SEGR.V.F3B E1.2 T7 3/4P O EST.500X700MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 573.7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 532.2 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646797216

Artikelnummer

ABBPSVS0057

Herstellernummer

PSVS0057

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

573.7 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

532.2 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.V.F3B E1.2 T7 3 4P O EST.500X700MM