ABB SPA - ABBPSVS0109 SEGREG.VERT.POST H=100MM P=900MM - PSVS0109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 132.5 mm
Farbe - sonstige
Breite - 880 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646794406
Artikelnummer
ABBPSVS0109
Herstellernummer
PSVS0109
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
132.5 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
880 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


