Startseite

ABB SPA - ABBPSVS3090 SEGREG.VERT.POST H=300MM P=900MM - PSVS3090

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSVS3090 SEGREG.VERT.POST H=300MM P=900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 332.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 880 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646794710

Artikelnummer

ABBPSVS3090

Herstellernummer

PSVS3090

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

332.5 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

880 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGREG.VERT.POST H 300MM P 900MM