Startseite

ABB SPA - ABBPSVS3553 SEG. V. POST. H350 P 500 T6 3/4P F MO - PSVS3553

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSVS3553 SEG. V. POST. H350 P 500 T6 3/4P F MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 48 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 305 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646820761

Artikelnummer

ABBPSVS3553

Herstellernummer

PSVS3553

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

48 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

305 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEG. V. POST. H350 P 500 T6 3 4P F MO