Startseite

ABB SPA - ABBPSVS5090 SEGREG.VERT.POST H=500MM P=900MM - PSVS5090

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSVS5090 SEGREG.VERT.POST H=500MM P=900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 532.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 880 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646794819

Artikelnummer

ABBPSVS5090

Herstellernummer

PSVS5090

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

532.5 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

880 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGREG.VERT.POST H 500MM P 900MM