Startseite

ABB SPA - ABBPSVW5061 SEGR.F2A-3A E1.2 ESTR. H=500MM L=600MM - PSVW5061

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPSVW5061 SEGR.F2A-3A E1.2 ESTR. H=500MM L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 512.4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 606 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646793041

Artikelnummer

ABBPSVW5061

Herstellernummer

PSVW5061

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

512.4 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

606 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.F2A-3A E1.2 ESTR. H 500MM L 600MM