ABB SPA - ABBPTAB8076 TETTO CIECO ARCO IN.IP65 L=800MM P=700MM - PTAB8076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 881 mm
Höhe - 781 mm
Tiefe - 13.5 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646817693
Artikelnummer
ABBPTAB8076
Herstellernummer
PTAB8076
Hersteller
ABB
Breite:
881 mm
Höhe:
781 mm
Tiefe:
13.5 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
TETTO CIECO ARCO IN.IP65 L 800MM P 700MM


