ABB SPA - ABBPTBB1050 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=1000MM P=500MM - PTBB1050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1081 mm
Höhe - 581 mm
Tiefe - 13.5 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646782311
Artikelnummer
ABBPTBB1050
Herstellernummer
PTBB1050
Hersteller
ABB
Breite:
1081 mm
Höhe:
581 mm
Tiefe:
13.5 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
TETTO FONDO CIECO IP40 L 1000MM P 500MM


