Startseite

ABB SPA - ABBPTBB3050 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=300MM P=500MM - PTBB3050

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTBB3050 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=300MM P=500MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 381 mm

  • Höhe - 581 mm

  • Tiefe - 13.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646782120

Artikelnummer

ABBPTBB3050

Herstellernummer

PTBB3050

Hersteller

ABB

Breite:

381 mm

Höhe:

581 mm

Tiefe:

13.5 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Tetto/Fondo cieco IP30, IP40. Lamiera di acciaio decapata senza guarnizione. Per il raggiungimento del grado di protezione IPX1 aggiungere il kit di chiusura tetto PKPT.... di pagina 2/23. Il codice comprende una sola componente che può essere utilizzata come tetto o fondo. Per ordinare l’assieme tetto e fondo è necessario ordinare due quantità dello stesso codice o due codici diversi a seconda della tipologia e dell’esecuzione che si vuole ottenere. Il codice comprende 4 viti M12x20