Startseite

ABB SPA - ABBPTBB3056 Deck-/Bodenblech - PTBB3056

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTBB3056 Deck-/Bodenblech

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 381 mm

  • Höhe - 581 mm

  • Tiefe - 13.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646782779

Artikelnummer

ABBPTBB3056

Herstellernummer

PTBB3056

Hersteller

ABB

Breite:

381 mm

Höhe:

581 mm

Tiefe:

13.5 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Tetto/Fondo cieco. Lamiera di acciaio decapata con guarnizione IP65. Il codice comprende una sola componente che può essere utilizzata come tetto o fondo. Per ordinare l’assieme tetto e fondo è necessario ordinare due codici. Il codice comprende 4 viti M12x20. Il fissaggio a terra della struttura avviene tramite apposite squadrette. È possibile fissare lo zoccolo sia dall’esterno che dall’interno forandolo. Dimensioni LxP: 300x500.