Startseite

ABB SPA - ABBPTBB3070 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=300MM P=700MM - PTBB3070

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTBB3070 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=300MM P=700MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 381 mm

  • Höhe - 381 mm

  • Tiefe - 13.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646782137

Artikelnummer

ABBPTBB3070

Herstellernummer

PTBB3070

Hersteller

ABB

Breite:

381 mm

Höhe:

381 mm

Tiefe:

13.5 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

700 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

TETTO FONDO CIECO IP40 L 300MM P 700MM