ABB SPA - ABBPTBB3076 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=300MM P=700MM - PTBB3076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 381 mm
Höhe - 381 mm
Tiefe - 13.5 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646782786
Artikelnummer
ABBPTBB3076
Herstellernummer
PTBB3076
Hersteller
ABB
Breite:
381 mm
Höhe:
381 mm
Tiefe:
13.5 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
TETTO FONDO CIECO IP65 L 300MM P 700MM


