Startseite

ABB SPA - ABBPTBB6096 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=600MM P=900MM - PTBB6096

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTBB6096 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=600MM P=900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 681 mm

  • Höhe - 981 mm

  • Tiefe - 13.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646782922

Artikelnummer

ABBPTBB6096

Herstellernummer

PTBB6096

Hersteller

ABB

Breite:

681 mm

Höhe:

981 mm

Tiefe:

13.5 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

TETTO FONDO CIECO IP65 L 600MM P 900MM