ABB SPA - ABBPTBB8096 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=800MM P=900MM - PTBB8096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 881 mm
Höhe - 981 mm
Tiefe - 13.5 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646783004
Artikelnummer
ABBPTBB8096
Herstellernummer
PTBB8096
Hersteller
ABB
Breite:
881 mm
Höhe:
981 mm
Tiefe:
13.5 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
TETTO FONDO CIECO IP65 L 800MM P 900MM


