Startseite

ABB SPA - ABBPTBO1070 Deck-/Bodenblech o.Flansch - PTBO1070

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTBO1070 Deck-/Bodenblech o.Flansch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 700 mm

  • Tiefe - 13.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646782700

Artikelnummer

ABBPTBO1070

Herstellernummer

PTBO1070

Hersteller

ABB

Breite:

800 mm

Höhe:

700 mm

Tiefe:

13.5 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

TETTO FONDO AP. IP65 L 1000MM P 700MM