Startseite

ABB SPA - ABBPTBO1451 FONDO AP. IP65 L=1000(600+400) P=500 VCI - PTBO1451

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTBO1451 FONDO AP. IP65 L=1000(600+400) P=500 VCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646818348

Artikelnummer

ABBPTBO1451

Herstellernummer

PTBO1451

Hersteller

ABB

Breite:

600 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

FONDO AP. IP65 L 1000(600 400) P 500 VCI