ABB SPA - ABBPTBO6070 TETTO/FONDO APERTO IP65 L=600MM P=700MM - PTBO6070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 700 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 700 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646781888
Artikelnummer
ABBPTBO6070
Herstellernummer
PTBO6070
Hersteller
ABB
Breite:
700 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
700 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Tetto/Fondo forato. Lamiera di acciaio decapata con foratura. Il codice comprende una sola componente che può essere utilizzata come tetto o fondo. Per ordinare l’assieme tetto e fondo è necessario ordinare due quantità dello stesso codice o due codici diversi a seconda della tipologia e dell’esecuzione che si vuole ottenere. Per ottenere il grado di protezione IP65 è necessario utilizzare le apposite flange ingresso cavi fisse PFCF...., per ottenere il grado di protezione IP40 è necessario utilizzare le apposite flange ingresso cavi scorrevoli PFCS....a pag. 2/25. L’utilizzo del solo tetto/fondo forato senza flange non garantisce alcun grado di protezione IP. Il fondo aperto, associato a flange scorrevoli è incompatibile con le traverse vano cavi interno.


