Startseite

ABB SPA - ABBPTBO6090 TETTO/FONDO APERTO IP65 L=600MM P=900MM - PTBO6090

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTBO6090 TETTO/FONDO APERTO IP65 L=600MM P=900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 700 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 900 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646781895

Artikelnummer

ABBPTBO6090

Herstellernummer

PTBO6090

Hersteller

ABB

Breite:

700 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

900 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

TETTO FONDO APERTO IP65 L 600MM P 900MM