Startseite

ABB SPA - ABBPTBO8271 FONDO AP. IP65 L=800(600+200) P=700 VCI - PTBO8271

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTBO8271 FONDO AP. IP65 L=800(600+200) P=700 VCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 700 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646818072

Artikelnummer

ABBPTBO8271

Herstellernummer

PTBO8271

Hersteller

ABB

Breite:

800 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

700 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Fondo aperto 600+200mm, in lamiera d'acciaio decapata con guarnizione IP65. Dimensioni LxP: 800x700 mm.