Startseite

ABB SPA - ABBPTBS1030 SEGR.VER.LAT.CIECA H=1000MM P=300MM SMI - PTBS1030

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTBS1030 SEGR.VER.LAT.CIECA H=1000MM P=300MM SMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 340.7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 1000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646794659

Artikelnummer

ABBPTBS1030

Herstellernummer

PTBS1030

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

340.7 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

1000 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VER.LAT.CIECA H 1000MM P 300MM SMI