Startseite

ABB SPA - ABBPTHS2092 SEGR.OR.POST.BARRE L=200MM X P=900MM MI - PTHS2092

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTHS2092 SEGR.OR.POST.BARRE L=200MM X P=900MM MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 703.7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 240 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646795793

Artikelnummer

ABBPTHS2092

Herstellernummer

PTHS2092

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

703.7 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

240 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.OR.POST.BARRE L 200MM X P 900MM MI