Startseite

ABB SPA - ABBPTHS8050 SEGR.ORIZ.BARRE L= 800MM P=500MM SMI - PTHS8050

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTHS8050 SEGR.ORIZ.BARRE L= 800MM P=500MM SMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 549.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 919 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646794840

Artikelnummer

ABBPTHS8050

Herstellernummer

PTHS8050

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

549.5 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

919 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.ORIZ.BARRE L 800MM P 500MM SMI