ABB SPA - ABBPTN8066X PORTA VETRO 800X600MM HXL-INOX - PTN8066X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutztür
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8015646776037
Artikelnummer
ABBPTN8066X
Herstellernummer
PTN8066X
Hersteller
ABB
Ausführung:
Schutztür
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
600 mm
Höhe:
800 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
12 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X


