Startseite

ABB SPA - ABBPTVS1001 SEGR.VER.LAT.ANT.PRETR. H=1000MM MI - PTVS1001

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTVS1001 SEGR.VER.LAT.ANT.PRETR. H=1000MM MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 179 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 215.7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646794956

Artikelnummer

ABBPTVS1001

Herstellernummer

PTVS1001

Hersteller

ABB

Geeignet für Gehäusebautiefe:

179 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

215.7 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

1000 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

10

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VER.LAT.ANT.PRETR. H 1000MM MI