Startseite

ABB SPA - ABBPTVS1072 SEGR.V.LAT.PRETR.POS.H=1000MM P=700MM MI - PTVS1072

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTVS1072 SEGR.V.LAT.PRETR.POS.H=1000MM P=700MM MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 700 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 740.7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646795052

Artikelnummer

ABBPTVS1072

Herstellernummer

PTVS1072

Hersteller

ABB

Geeignet für Gehäusebautiefe:

700 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

740.7 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

1000 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

10

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.V.LAT.PRETR.POS.H 1000MM P 700MM MI