Startseite

ABB SPA - ABBPTVS8001 SEGR.VER.LAT.ANT.PRETR. H=800MM MI - PTVS8001

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTVS8001 SEGR.VER.LAT.ANT.PRETR. H=800MM MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 215.7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 800 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646794932

Artikelnummer

ABBPTVS8001

Herstellernummer

PTVS8001

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

215.7 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

800 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VER.LAT.ANT.PRETR. H 800MM MI