Startseite

ABB SPA - ABBPTVS8030 SEGR.VER.LAT. PRETR. H=800MM P=300MM SMI - PTVS8030

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTVS8030 SEGR.VER.LAT. PRETR. H=800MM P=300MM SMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 340.7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 800 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646794529

Artikelnummer

ABBPTVS8030

Herstellernummer

PTVS8030

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

340.7 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

800 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

Segregazione laterale per struttura senza montante intermedio. Paratie verticali laterali con pretraciature per montaggio tra montanti strutturali anteriori e posteriori. Da utilizzare per strutture coninterruttori in esecuzione fissa che non necessitano di montante intermedio. Le pretranciature delle segregazionisono a passo 50mm e ne vanno rimosse almeno tre in verticale.