Startseite

ABB SPA - ABBPTVS8072 SEGR.V.LAT.PRETR.POST.H=800MM P=700MM MI - PTVS8072

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTVS8072 SEGR.V.LAT.PRETR.POST.H=800MM P=700MM MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 740.7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 800 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646795038

Artikelnummer

ABBPTVS8072

Herstellernummer

PTVS8072

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

740.7 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

800 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.V.LAT.PRETR.POST.H 800MM P 700MM MI