Startseite

ABB SPA - ABBPUPM1800 Hohenprofil - PUPM1800

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPUPM1800 Hohenprofil

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - metrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 47.5 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

  • Ausführung der Oberfläche - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646781123

Artikelnummer

ABBPUPM1800

Herstellernummer

PUPM1800

Hersteller

ABB

Ausführung:

metrisch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

47.5 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Montanti – Lamiera zincata. Montante caratterizzato da profilo chiuso in lamiera zincata. I montanti comprendono 8 giunti a 3 vie già montati, 8 viti assiali già montate e16 viti assiali non montate. Per applicazioni con In ≤4000A.