ABB SPA - ABBPUPM2002 N?2 MONT.INOX+N.2 MONT.LAM.ZINC.H=2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 47.5 mm
Profilform - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 47.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646817983
Artikelnummer
ABBPUPM2002
Herstellernummer
PUPM2002
Hersteller
ABB
Länge:
47.5 mm
Profilform:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
47.5 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
Steg gelocht
Farbe:
sonstige
Mit Zahnung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Abbrechbar:
nein


