Startseite

ABB SPA - ABBRKS-12 Boccola di finitura DN12 PA6 BK - RKS-12

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBRKS-12 Boccola di finitura DN12 PA6 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 19 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steck

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

7630030263132

Artikelnummer

ABBRKS-12

Herstellernummer

RKS-12

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

19 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steck

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

BOCCOLA DI FINITURA DN12 PA6 BK