Startseite

ABB SPA - ABBS120090 S804S-C40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 4P - S120090

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS120090 S804S-C40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 25 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271200909

Artikelnummer

ABBS120090

Herstellernummer

S120090

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

40 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

25 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

25 kA

Bemessungsspannung:

690 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

82.5 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

50 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

50 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

8 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...70 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...50 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Protezione e controllo dei circuiti contro i sovraccarichi e i corto circuiti quando è richiesto un elevato potere di interruzione; protezione dei carichi resistivi e induttivi con bassa corrente di spunto; grazie all’elevato potere di interruzione e all’elevata velocità di apertura l’interruttore S 800 si configura come un interruttore modulare fortemente limitatore. Questo significa elevata protezione di back up con interruttori automatici System pro M compact® a valle e selettività verso interruttori scatolati a monte.