Startseite

ABB SPA - ABBS120219 S803S-KM20 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 3P - S120219

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS120219 S803S-KM20 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - KM

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271202194

Artikelnummer

ABBS120219

Herstellernummer

S120219

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

KM

Bemessungsstrom:

20 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

690 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

88.5 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

50 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

50 kA

Frequenz:

0...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

8 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...70 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...50 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttore magnetotermico serie S800S, curva KM, 3P, 20A.