Startseite

ABB SPA - ABBS120298 S802S-UCB16 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 2P - S120298

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS120298 S802S-UCB16 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 50 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271202989

Artikelnummer

ABBS120298

Herstellernummer

S120298

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

50 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

50 kA

Bemessungsspannung:

500 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

82.5 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

50 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1000 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

50 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

8 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...70 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...50 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttore magnetotermico UC per corrente c.a./c.c., 50 kA, Curva B, 16A, 2P.