Startseite

ABB SPA - ABBS120310 S803S-UCB16 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 3P - S120310

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS120310 S803S-UCB16 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 50 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271203108

Artikelnummer

ABBS120310

Herstellernummer

S120310

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

50 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

DC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

50 kA

Bemessungsspannung:

750 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

82.5 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

50 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

1000 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

50 kA

Frequenz:

0...0 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

8 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...70 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...50 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

INTERRUTTORE SERIE S803S-UCB16 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA