ABB SPA - ABBS120311 S803S-UCB20 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 3P - S120311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 20 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 50 kA
Packung
1 ST
EAN
7612271203115
Artikelnummer
ABBS120311
Herstellernummer
S120311
Hersteller
ABB
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
20 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
50 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
DC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
50 kA
Bemessungsspannung:
750 V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
82.5 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
50 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
50 kA
Frequenz:
0...0 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...70 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0...50 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Explosionsgeschützt:
nein


