Startseite

ABB SPA - ABBS120460 S803N-C63 INTERRUTTORE AUTOMATICO 36KA 3P - S120460

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS120460 S803N-C63 INTERRUTTORE AUTOMATICO 36KA 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 25 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271204600

Artikelnummer

ABBS120460

Herstellernummer

S120460

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

63 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

25 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

25 kA

Bemessungsspannung:

690 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

82.5 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

36 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

36 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

8 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...70 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...50 mm²

Überspannungskategorie:

4

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Tensione nominale: 230/400...440...500...690 V c.a. Tensione nominale:125 V c.c.(1P) 250 V c.c. (2P) 375 V c.c. (3P) 500 V c.c. (4P) Morsetti per cavi fl essibili: 10...125A max 50 mm² Morsetti per cavi rigidi: 10...125A max 70 mm² Potere di interruzione240 V c.a. 1P, 415 V c.a. (2P-3P-4P) con In ≤ 80A: 20 kA/10 kA (Icn/Ics) (CEI EN 60898-1) Potere di interruzione 240-415 V c.a: 36 kA/30 kA (Icn/Ics) (CEI EN 60947-2).