Startseite

ABB SPA - ABBS120469 S804N-C32 INTERRUTTORE AUTOMATICO 36KA 4P - S120469

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBS120469 S804N-C32 INTERRUTTORE AUTOMATICO 36KA 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 25 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271204693

Artikelnummer

ABBS120469

Herstellernummer

S120469

Hersteller

ABB

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

32 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

25 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

25 kA

Bemessungsspannung:

690 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

82.5 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

36 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

36 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

8 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...70 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...50 mm²

Überspannungskategorie:

4

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttori magnetotermici serie S800 N caratteristica C. Potere d‘interruzione: IEC/EN 60898-1: 20000 A (10 ÷ 80 A). IEC/EN 60947-2: fino a 36 kA. Caratteristica d‘intervento: C. Norme di riferimento: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2. Poli: 4P. Corrente nominale: 32 ACampo d‘intervento istantaneo: 5 ÷ 10 In. Tensione nominale: - secondo IEC/EN 60898-1: 230/400 V c.a - secondo IEC/EN 60947-2: 400/690 V c.a; Utilizzabili in corrente continua 1P: = 125 V, 2P= 250 V, 3P= 375 V, 4P: = 500 V. Tensione minimadi funzionamento: 12 V c.a./c.c. Duplice segnalazione dello stato dell‘interruttore assicurata da due dispositivi indipendenti: - Leva di manovra con indicazione 0 OFF / I ON. - Indicatore direttamente dipendente dal contatto mobile che rispecchia fedelmente la posizione dei contatti interni dell‘interruttore: VERDE contatti aperti / ROSSO contatti chiusi. Collegamento tramite morsetti a gabbia. - cavo flessibile 1÷70 mm²;- cavo rigido 1÷ 50 mm². Associabili a blocchi differenziali serie DDA 800. Compatibili con l‘intera gamma di ausiliari e accessori S 800.